若井産業
H鋼ダンバ
材質
鉄
全長(mm)
38
ねじ長さ(mm)
38
働き長さ(mm)
13
適合板厚(mm)
6~12
表面処理
3価ユニクロ
頭部形状
六角
材質(キャップ)
SUS304
ねじ径(Φmm)
5.5
内容量
1箱(200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54566427
69AC538
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧