曜日別特売

ロックリン

ロックリン - 化研テックロックリン - 化研テック

リフロー炉やフロー槽の清掃時の「困った」を解決!
ロックリンYD-99なら
IPAのような刺激臭が無いため、作業環境の改善に最適
IPAよりも高洗浄力でカサカサになってしまったフラックスも強力に洗浄します。
非危険物のため、保有量や保管場所を気にせず使用できます。
霧吹きタイプの荷姿で、現場での使いやすさも重視しました。
※ロックリンYD-888の後継品です。

用途
リフロー炉やフロー槽の定期清掃時に。
設備内に焼き付いてしまったフラックス汚れの清掃に。
微黄色pH11主成分グリコール・水引火点(℃)無し臭気僅かなグリコール臭危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(500g×6本)
注意
※本品はアルカリ性ですので、使用時には保護具(メガネ、マスク、手袋、エプロン)の着用をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54567793YD-99
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする