中田久吉商店
品質管理手袋 ナイロンダブル 10双入
耐久性とフィット感に優れ、作業効率を高めます。
材質
ナイロン100%(日本製ナイロンダブルトリコット)
全長(mm)
235
色
ホワイト
サイズ
LL
入数(双)
10
機能
耐久性
色(手首部)
黄
アズワン品番
4-1086-04
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54567565
-
¥
5,530
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください