曜日別特売

バイトン(R)栓

バイトン(R)栓 - アズワンバイトン(R)栓 - アズワン

耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。

材質バイトンゴム耐熱温度(℃)-40~+250内容量1個
注意
※1個あたりの価格です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54567608-1号1512.519
750
743
817(税込)
当日出荷
54567617-3号18.11521
1,230
1,218
1,340(税込)
当日出荷
54567626-4号191621
1,650
1,634
1,797(税込)
当日出荷
54567635-5号2118.523
2,120
2,099
2,309(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
54567644-6号221925
2,250
2,228
2,451(税込)
当日出荷
54567653-12号36.53134.5
9,150
9,059
9,965(税込)
当日出荷
54567669-13号38.533.534.5
10,200
10,098
11,108(税込)
当日出荷
54567678-14号413437
11,600
11,484
12,632(税込)
当日出荷
54567687-15号42.53737
11,800
11,682
12,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする