水性 スーパー万能密着クン

水性 スーパー万能密着クン - ターナー色彩水性 スーパー万能密着クン - ターナー色彩水性 スーパー万能密着クン - ターナー色彩
(3件のレビュー)

DIYで基材(下地)との密着性を高める高性能なバインダー(プライマー)。
金属・ガラス・プラスチック・磁器タイル面等、さまざまな素材にしっかり密着。
水性タイプなのに高性能!屋外でも使用可能な強力な密着性に、有機溶剤不使用で安全な環境対応。
液ダレしにくいので、作業性良好! イヤなニオイなしで室内でも使える!

用途
塗装用下塗剤。
金属・ガラス・プラスチック・磁器タイル面等、さまざまな素材にしっかり密着。
使用方法
(1)素地調整:塗装する面のゴミ、油分、ホコリ等を拭き取ってください。塗装する面に旧塗膜があり、ウキや剥がれがある場合、また被塗面がシリコン系塗装、フッ素塗装、撥水剤コーティングの場合は、研磨等をして除去してください。塗装する基材(素地)が金属や、プラスチックの場合基材(素地)に対する密着性一覧を参考に、アルコールうすめ液等で脱脂、または目粗しをしてください。
(2)塗装しない面以外は、マスキングテープや新聞等で覆い養生してください。
(3)ご使用前にボトルをよく振ってください。
(4)刷毛や筆、ローラー等で均一に塗布してください。
(5)使用後の刷毛、筆等は、乾かないうちに水洗いしてください。
(6)使用後はボトルの口をきれいに拭いてキャップをきちんと閉めてください。
成分合成樹脂、水、防腐剤クリア品名合成樹脂塗料指触乾燥時間(分)40(23℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)0(薄めずそのまま使用してください。)乾燥時間20~35℃/2時間以上
注意
※金属に対する防錆効果はありません。
※金属やプラスチックはアルコールうすめ液等で脱脂目粗ししてください。
※基材(素材)に対する密着性一覧において密着性の確認を行っておりますが、種類によっては密着性が安定しない場合があります。事前にテストの上ご使用ください。
※吸い込みのある基材(素地)の場合は、2回以上吸い込みが無くなるまで塗布してください。
※気温、基材温度が5℃以下または湿度が80%以上の条件下での使用は避けてください。
【取扱い上の注意事項】
※用途以外に使用しないでください。
※開封後は、速やかに使い切ってください。
※使用後は必ず密閉し、子どもの手の届かない冷暗所に保管してください。
※使用時および使用後の換気を十分に行ってください。
※皮膚に付着した場合は、石けん水や中性洗剤等でよく洗い落してください。
※目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
※中身を使い切ってから廃棄してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54567906YZ1800351本(180g)約2(1回塗り)
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
54567915YZ5000361本(500g)約5.5(1回塗り)
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-01
用途: 絵の保護と仕上げ
有限会社ビズ卸売・小売業

乾きが早くてつかいやすい
つや消し、半つや消しがあればべすとです

対象商品 : 54567906
2021-12-24
用途: ドブメッキ、3次元網状構造体に鉄色を塗装
その他業種

使ってみると意外と足りかったので追加を同じものか、大を検討中

対象商品 : 54567906
2021-07-15
用途: シーリング打ち換えの下塗り
金融・保険業

キッチンの壁の境目に、シーリング打ち換えの前に下塗りとして使用。下塗りしていない箇所がないので、正直効果の程が不明。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする