高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト

高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト - 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト - 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト - 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト - 由良産商
(1件のレビュー)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。

材質SUS304CUN強度A2-90表面処理パシペート
全189種類を絞り込む
呼び径d
首下長(mm)
ピッチP(mm)
内容量
189種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの種類
呼び径d
首下長(mm)
ピッチP(mm)
寸法ds(mm)
平径(mm)
高さ(m)
対角(mm)
寸法dw(mm)
破断荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54572727KSB90 M6X12 (500pcs)1箱全ねじM6121胴部径(Max./Min.)6.00/5.82平径(Max./Min.)10.00/9.78(基準寸法/Max./Min.)4.0/4.15/3.85(Min.)11.05座径 (Min.)8.8818
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54572736KSB90 M6X15 (500pcs)1箱全ねじM6151胴部径(Max./Min.)6.00/5.82平径(Max./Min.)10.00/9.78(基準寸法/Max./Min.)4.0/4.15/3.85(Min.)11.05座径 (Min.)8.8818
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54572745KSB90 M6X16 (500pcs)1箱全ねじM6161胴部径(Max./Min.)6.00/5.82平径(Max./Min.)10.00/9.78(基準寸法/Max./Min.)4.0/4.15/3.85(Min.)11.05座径 (Min.)8.8818
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54572754KSB90 M6X20 (500pcs)1箱全ねじM6201胴部径(Max./Min.)6.00/5.82平径(Max./Min.)10.00/9.78(基準寸法/Max./Min.)4.0/4.15/3.85(Min.)11.05座径 (Min.)8.8818
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54572763KSB90 M6X25 (400pcs)1箱全ねじM6251胴部径(Max./Min.)6.00/5.82平径(Max./Min.)10.00/9.78(基準寸法/Max./Min.)4.0/4.15/3.85(Min.)11.05座径 (Min.)8.8818
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54572779KSB90 M6X30 (400pcs)1箱全ねじM6301胴部径(Max./Min.)6.00/5.82平径(Max./Min.)10.00/9.78(基準寸法/Max./Min.)4.0/4.15/3.85(Min.)11.05座径 (Min.)8.8818
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54572788KSB90 M8X16 (200pcs)1箱全ねじM8161.25胴部径(Max./Min.)8.00/7.78平径(Max./Min.)13.00/12.73(基準寸法/Max./Min.)5.3/5.45/5.15(Min.)14.38座径 (Min.)11.6333
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54572797KSB90 M8X20 (200pcs)1箱全ねじM8201.25胴部径(Max./Min.)8.00/7.78平径(Max./Min.)13.00/12.73(基準寸法/Max./Min.)5.3/5.45/5.15(Min.)14.38座径 (Min.)11.6333
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54572806KSB90 M8X25 (200pcs)1箱全ねじM8251.25胴部径(Max./Min.)8.00/7.78平径(Max./Min.)13.00/12.73(基準寸法/Max./Min.)5.3/5.45/5.15(Min.)14.38座径 (Min.)11.6333
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54572815KSB90 M8X30 (200pcs)1箱全ねじM8301.25胴部径(Max./Min.)8.00/7.78平径(Max./Min.)13.00/12.73(基準寸法/Max./Min.)5.3/5.45/5.15(Min.)14.38座径 (Min.)11.6333
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54572824KSB90 M8X35 (200pcs)1箱全ねじM8351.25胴部径(Max./Min.)8.00/7.78平径(Max./Min.)13.00/12.73(基準寸法/Max./Min.)5.3/5.45/5.15(Min.)14.38座径 (Min.)11.6333
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54572833KSB90 M8X40 (200pcs)1箱半ねじM8401.25胴部径(Max./Min.)8.00/7.78平径(Max./Min.)13.00/12.73(基準寸法/Max./Min.)5.3/5.45/5.15(Min.)14.38座径 (Min.)11.6333
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54572849KSB90 M8X45 (200pcs)1箱半ねじM8451.25胴部径(Max./Min.)8.00/7.78平径(Max./Min.)13.00/12.73(基準寸法/Max./Min.)5.3/5.45/5.15(Min.)14.38座径 (Min.)11.6333
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54572858KSB90 M8X50 (200pcs)1箱半ねじM8501.25胴部径(Max./Min.)8.00/7.78平径(Max./Min.)13.00/12.73(基準寸法/Max./Min.)5.3/5.45/5.15(Min.)14.38座径 (Min.)11.6333
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54572867KSB90 M10X20 (100pcs)1箱全ねじM10201.5胴部径(Max./Min.)10.00/9.78平径(Max./Min.)16.00/15.73(基準寸法/Max./Min.)6.4/6.58/6.22(Min.)17.77座径 (Min.)14.6352
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54572876KSB90 M10X25 (100pcs)1箱全ねじM10251.5胴部径(Max./Min.)10.00/9.78平径(Max./Min.)16.00/15.73(基準寸法/Max./Min.)6.4/6.58/6.22(Min.)17.77座径 (Min.)14.6352
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54572885KSB90 M10X30 (100pcs)1箱全ねじM10301.5胴部径(Max./Min.)10.00/9.78平径(Max./Min.)16.00/15.73(基準寸法/Max./Min.)6.4/6.58/6.22(Min.)17.77座径 (Min.)14.6352
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54572894KSB90 M10X35 (100pcs)1箱全ねじM10351.5胴部径(Max./Min.)10.00/9.78平径(Max./Min.)16.00/15.73(基準寸法/Max./Min.)6.4/6.58/6.22(Min.)17.77座径 (Min.)14.6352
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54572903KSB90 M10X40 (100pcs)1箱全ねじM10401.5胴部径(Max./Min.)10.00/9.78平径(Max./Min.)16.00/15.73(基準寸法/Max./Min.)6.4/6.58/6.22(Min.)17.77座径 (Min.)14.6352
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54572919KSB90 M10X45 (100pcs)1箱半ねじM10451.5胴部径(Max./Min.)10.00/9.78平径(Max./Min.)16.00/15.73(基準寸法/Max./Min.)6.4/6.58/6.22(Min.)17.77座径 (Min.)14.6352
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54572928KSB90 M10X50 (100pcs)1箱半ねじM10501.5胴部径(Max./Min.)10.00/9.78平径(Max./Min.)16.00/15.73(基準寸法/Max./Min.)6.4/6.58/6.22(Min.)17.77座径 (Min.)14.6352
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54572937KSB90 M10X55 (100pcs)1箱半ねじM10551.5胴部径(Max./Min.)10.00/9.78平径(Max./Min.)16.00/15.73(基準寸法/Max./Min.)6.4/6.58/6.22(Min.)17.77座径 (Min.)14.6352
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54572946KSB90 M10X60 (100pcs)1箱半ねじM10601.5胴部径(Max./Min.)10.00/9.78平径(Max./Min.)16.00/15.73(基準寸法/Max./Min.)6.4/6.58/6.22(Min.)17.77座径 (Min.)14.6352
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54572955KSB90 M10X65 (100pcs)1箱半ねじM10651.5胴部径(Max./Min.)10.00/9.78平径(Max./Min.)16.00/15.73(基準寸法/Max./Min.)6.4/6.58/6.22(Min.)17.77座径 (Min.)14.6352
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54572964KSB90 M10X70 (100pcs)1箱半ねじM10701.5胴部径(Max./Min.)10.00/9.78平径(Max./Min.)16.00/15.73(基準寸法/Max./Min.)6.4/6.58/6.22(Min.)17.77座径 (Min.)14.6352
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54572973KSB90 M12X20 (50pcs)1箱全ねじM12201.75胴部径(Max./Min.)12.00/11.73平径(Max./Min.)18.00/17.73(基準寸法/Max./Min.)7.5/7.68/7.32(Min.)20.03座径 (Min.)16.6376
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54572989KSB90 M12X25 (50pcs)1箱全ねじM12251.75胴部径(Max./Min.)12.00/11.73平径(Max./Min.)18.00/17.73(基準寸法/Max./Min.)7.5/7.68/7.32(Min.)20.03座径 (Min.)16.6376
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54572998KSB90 M12X30 (50pcs)1箱全ねじM12301.75胴部径(Max./Min.)12.00/11.73平径(Max./Min.)18.00/17.73(基準寸法/Max./Min.)7.5/7.68/7.32(Min.)20.03座径 (Min.)16.6376
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54573007KSB90 M12X35 (50pcs)1箱全ねじM12351.75胴部径(Max./Min.)12.00/11.73平径(Max./Min.)18.00/17.73(基準寸法/Max./Min.)7.5/7.68/7.32(Min.)20.03座径 (Min.)16.6376
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54573016KSB90 M12X40 (50pcs)1箱全ねじM12401.75胴部径(Max./Min.)12.00/11.73平径(Max./Min.)18.00/17.73(基準寸法/Max./Min.)7.5/7.68/7.32(Min.)20.03座径 (Min.)16.6376
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54573025KSB90 M12X45 (50pcs)1箱全ねじM12451.75胴部径(Max./Min.)12.00/11.73平径(Max./Min.)18.00/17.73(基準寸法/Max./Min.)7.5/7.68/7.32(Min.)20.03座径 (Min.)16.6376
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54573034KSB90 M12X50 (50pcs)1箱半ねじM12501.75胴部径(Max./Min.)12.00/11.73平径(Max./Min.)18.00/17.73(基準寸法/Max./Min.)7.5/7.68/7.32(Min.)20.03座径 (Min.)16.6376
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54573043KSB90 M12X55 (50pcs)1箱半ねじM12551.75胴部径(Max./Min.)12.00/11.73平径(Max./Min.)18.00/17.73(基準寸法/Max./Min.)7.5/7.68/7.32(Min.)20.03座径 (Min.)16.6376
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54573059KSB90 M12X60 (50pcs)1箱半ねじM12601.75胴部径(Max./Min.)12.00/11.73平径(Max./Min.)18.00/17.73(基準寸法/Max./Min.)7.5/7.68/7.32(Min.)20.03座径 (Min.)16.6376
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54573068KSB90 M12X65 (50pcs)1箱半ねじM12651.75胴部径(Max./Min.)12.00/11.73平径(Max./Min.)18.00/17.73(基準寸法/Max./Min.)7.5/7.68/7.32(Min.)20.03座径 (Min.)16.6376
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54573077KSB90 M12X70 (50pcs)1箱半ねじM12701.75胴部径(Max./Min.)12.00/11.73平径(Max./Min.)18.00/17.73(基準寸法/Max./Min.)7.5/7.68/7.32(Min.)20.03座径 (Min.)16.6376
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54573086KSB90 M12X75 (50pcs)1箱半ねじM12751.75胴部径(Max./Min.)12.00/11.73平径(Max./Min.)18.00/17.73(基準寸法/Max./Min.)7.5/7.68/7.32(Min.)20.03座径 (Min.)16.6376
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54573095KSB90 M12X80 (50pcs)1箱半ねじM12801.75胴部径(Max./Min.)12.00/11.73平径(Max./Min.)18.00/17.73(基準寸法/Max./Min.)7.5/7.68/7.32(Min.)20.03座径 (Min.)16.6376
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54573104KSB90 M12X90 (50pcs)1箱半ねじM12901.75胴部径(Max./Min.)12.00/11.73平径(Max./Min.)18.00/17.73(基準寸法/Max./Min.)7.5/7.68/7.32(Min.)20.03座径 (Min.)16.6376
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54573113KSB90 M12X100 (50pcs)1箱半ねじM121001.75胴部径(Max./Min.)12.00/11.73平径(Max./Min.)18.00/17.73(基準寸法/Max./Min.)7.5/7.68/7.32(Min.)20.03座径 (Min.)16.6376
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54573129KSB90 M16X30 (50pcs)1箱全ねじM16302胴部径(Max./Min.)16.00/15.73平径(Max./Min.)24.00/23.67(基準寸法/Max./Min.)10.0/10.18/9.82(Min.)26.75座径 (Min.)22.49141
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54573138KSB90 M16X35 (50pcs)1箱全ねじM16352胴部径(Max./Min.)16.00/15.73平径(Max./Min.)24.00/23.67(基準寸法/Max./Min.)10.0/10.18/9.82(Min.)26.75座径 (Min.)22.49141
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54573147KSB90 M16X40 (50pcs)1箱全ねじM16402胴部径(Max./Min.)16.00/15.73平径(Max./Min.)24.00/23.67(基準寸法/Max./Min.)10.0/10.18/9.82(Min.)26.75座径 (Min.)22.49141
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54573156KSB90 M16X45 (50pcs)1箱全ねじM16452胴部径(Max./Min.)16.00/15.73平径(Max./Min.)24.00/23.67(基準寸法/Max./Min.)10.0/10.18/9.82(Min.)26.75座径 (Min.)22.49141
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54573165KSB90 M16X50 (50pcs)1箱全ねじM16502胴部径(Max./Min.)16.00/15.73平径(Max./Min.)24.00/23.67(基準寸法/Max./Min.)10.0/10.18/9.82(Min.)26.75座径 (Min.)22.49141
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54573174KSB90 M16X55 (50pcs)1箱全ねじM16552胴部径(Max./Min.)16.00/15.73平径(Max./Min.)24.00/23.67(基準寸法/Max./Min.)10.0/10.18/9.82(Min.)26.75座径 (Min.)22.49141
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54573183KSB90 M16X60 (50pcs)1箱全ねじM16602胴部径(Max./Min.)16.00/15.73平径(Max./Min.)24.00/23.67(基準寸法/Max./Min.)10.0/10.18/9.82(Min.)26.75座径 (Min.)22.49141
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54573199KSB90 M16X65 (50pcs)1箱半ねじM16652胴部径(Max./Min.)16.00/15.73平径(Max./Min.)24.00/23.67(基準寸法/Max./Min.)10.0/10.18/9.82(Min.)26.75座径 (Min.)22.49141
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54573208KSB90 M16X70 (40pcs)1箱半ねじM16702胴部径(Max./Min.)16.00/15.73平径(Max./Min.)24.00/23.67(基準寸法/Max./Min.)10.0/10.18/9.82(Min.)26.75座径 (Min.)22.49141
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54573217KSB90 M16X75 (40pcs)1箱半ねじM16752胴部径(Max./Min.)16.00/15.73平径(Max./Min.)24.00/23.67(基準寸法/Max./Min.)10.0/10.18/9.82(Min.)26.75座径 (Min.)22.49141
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54572133
2021-11-19
用途: 部品交換
個人のお客様

ステンレスのボルトは値段が上がる一方なので、安価で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1765:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする