曜日別特売

高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト

高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト - 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト - 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト - 由良産商

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。

表面処理パシペート強度A2-100
189件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
呼び径d
頭部形状
種別
首下長(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54573987KSB10 M6X12 (500pcs)1箱SUS304CUNM6--121
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54573996KSB10 M6X15 (500pcs)1箱SUS304CUNM6--151
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574005KSB10 M6X16 (500pcs)1箱SUS304CUNM6--161
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574014KSB10 M6X20 (500pcs)1箱SUS304CUNM6--201
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574023KSB10 M6X25 (400pcs)1箱SUS304CUNM6--251
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574039KSB10 M6X30 (400pcs)1箱SUS304CUNM6--301
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574048KSB10 M8X16 (200pcs)1箱SUS304CUNM8--161.25
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574057KSB10 M8X20 (200pcs)1箱SUS304CUNM8--201.25
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574066KSB10 M8X25 (200pcs)1箱SUS304CUNM8--251.25
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574075KSB10 M8X30 (200pcs)1箱SUS304CUNM8--301.25
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574084KSB10 M8X35 (200pcs)1箱SUS304CUNM8--351.25
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574093KSB10 M8X40 (200pcs)1箱SUS304CUNM8--401.25
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574109KSB10 M8X45 (200pcs)1箱SUS304CUNM8--451.25
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574118KSB10 M8X50 (200pcs)1箱SUS304CUNM8--501.25
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574127KSB10 M10X20 (100pcs)1箱SUS304CUNM10--201.5
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574136KSB10 M10X25 (100pcs)1箱SUS304CUNM10--251.5
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574145KSB10 M10X30 (100pcs)1箱SUS304CUNM10--301.5
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574154KSB10 M10X35 (100pcs)1箱SUS304CUNM10--351.5
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574163KSB10 M10X40 (100pcs)1箱SUS304CUNM10--401.5
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574179KSB10 M10X45 (100pcs)1箱SUS304CUNM10--451.5
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574188KSB10 M10X50 (100pcs)1箱SUS304CUNM10--501.5
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574197KSB10 M10X55 (100pcs)1箱SUS304CUNM10--551.5
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574206KSB10 M10X60 (100pcs)1箱SUS304CUNM10--601.5
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574215KSB10 M10X65 (100pcs)1箱SUS304CUNM10--651.5
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574224KSB10 M10X70 (100pcs)1箱SUS304CUNM10--701.5
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574233KSB10 M12X20 (50pcs)1箱SUS304CUNM12--201.75
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574249KSB10 M12X25 (50pcs)1箱SUS304CUNM12--251.75
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574258KSB10 M12X30 (50pcs)1箱SUS304CUNM12--301.75
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574267KSB10 M12X35 (50pcs)1箱SUS304CUNM12--351.75
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574276KSB10 M12X40 (50pcs)1箱SUS304CUNM12--401.75
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574285KSB10 M12X45 (50pcs)1箱SUS304CUNM12--451.75
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574294KSB10 M12X50 (50pcs)1箱SUS304CUNM12--501.75
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574303KSB10 M12X55 (50pcs)1箱SUS304CUNM12--551.75
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574319KSB10 M12X60 (50pcs)1箱SUS304CUNM12--601.75
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574328KSB10 M12X65 (50pcs)1箱SUS304CUNM12--651.75
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574337KSB10 M12X70 (50pcs)1箱SUS304CUNM12--701.75
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574346KSB10 M12X75 (50pcs)1箱SUS304CUNM12--751.75
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574355KSB10 M12X80 (50pcs)1箱SUS304CUNM12--801.75
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574364KSB10 M12X90 (50pcs)1箱SUS304CUNM12--901.75
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574373KSB10 M12X100 (50pcs)1箱SUS304CUNM12--1001.75
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574389KSB10 M16X30 (50pcs)1箱SUS304CUNM16--302
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574398KSB10 M16X35 (50pcs)1箱SUS304CUNM16--352
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574407KSB10 M16X40 (50pcs)1箱SUS304CUNM16--402
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574416KSB10 M16X45 (50pcs)1箱SUS304CUNM16--452
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574425KSB10 M16X50 (50pcs)1箱SUS304CUNM16--502
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574434KSB10 M16X55 (50pcs)1箱SUS304CUNM16--552
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574443KSB10 M16X60 (50pcs)1箱SUS304CUNM16--602
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574459KSB10 M16X65 (50pcs)1箱SUS304CUNM16--652
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574468KSB10 M16X70 (40pcs)1箱SUS304CUNM16--702
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54574477KSB10 M16X75 (40pcs)1箱SUS304CUNM16--752
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1289:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする