曜日別特売

高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト

高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト - 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト - 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト - 由良産商

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。

材質SUS304CUN長さ(mm)1000表面処理パシペート強度A2-90
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
呼び
ねじ精度(JIS)
引張強度(N/mm2)
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54576683KSZ90 M8X1000 (10pcs)1箱M8----
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54576699KSZ90 M10X1000 (10pcs)1箱M10----
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54576708KSZ90 M12X1000 (10pcs)1箱M12----
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54576717KSZ90 M16X1000 (5pcs)1箱M16----
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54576726KSZ90 M20X1000 (5pcs)1箱M20----
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54576735KSZ90 W3/8X1000 (10pcs)1箱W3/8----
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54576744KSZ90 W1/2X1000 (10pcs)1箱W1/2----
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
11890754KSZ90 M8X10001本-M86g900対応
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
11890867KSZ90 W3/8X10001本-W3/86g900対応
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11890937KSZ90 M10X10001本-M106g900対応
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11890964KSZ90 W1/2X10001本-W1/26g900対応
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
11890980KSZ90 M12X10001本-M126g900対応
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
11890998KSZ90 M16X10001本-M166g900対応
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891016KSZ90 M20X10001本-M206g900対応
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54576613KSZ90 M8X10001本M8----
オープン
取扱い終了
返品不可
54576629KSZ90 M10X10001本M10----
オープン
取扱い終了
返品不可
54576638KSZ90 M12X10001本M12----
オープン
取扱い終了
返品不可
54576647KSZ90 M16X10001本M16----
オープン
取扱い終了
返品不可
54576656KSZ90 M20X10001本M20----
オープン
取扱い終了
返品不可
54576665KSZ90 W3/8X10001本W3/8----
オープン
取扱い終了
返品不可
54576674KSZ90 W1/2X10001本W1/2----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2619:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする