天井点検口 ハイハッチGMⅡ

天井点検口 ハイハッチGMⅡ - ナカ工業天井点検口 ハイハッチGMⅡ - ナカ工業天井点検口 ハイハッチGMⅡ - ナカ工業

ハイハッチGMよりもスリムに、さらに施工しやすくなりました。外枠:額縁、内枠:目地タイプで施工性とデザイン性を両立。木枠にも取付可能。

材質外枠、内枠/アルミ押出形材 A6063S-T5 アルマイト処理設置場所天井内容量1台
全9種類を絞り込む
規格寸法(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
規格寸法(mm)
寸法(mm)
天井施工開口寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54578659HHGMⅡ303303×303(内枠仕上材A、内枠仕上材B)281.2×281.2、264×264シルバー304×304
10,200
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
54578668HHGMⅡ454454×454(内枠仕上材A、内枠仕上材B)432.2×432.2、415×415シルバー455×455
12,600
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
54578677HHGMⅡ606606×606(内枠仕上材A、内枠仕上材B)584.2×584.2、567×567シルバー607×607
15,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
54578686HHGMⅡ303ホワイト303×303(内枠仕上材A、内枠仕上材B)281.2×281.2、264×264ホワイト304×304
12,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
54578695HHGMⅡ454ホワイト454×454(内枠仕上材A、内枠仕上材B)432.2×432.2、415×415ホワイト455×455
15,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
54578704HHGMⅡ606ホワイト606×606(内枠仕上材A、内枠仕上材B)584.2×584.2、567×567ホワイト607×607
17,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
54578713HHGMⅡ‐K303303×303(内枠仕上材A、内枠仕上材B)281.2×281.2、264×264シルバー304×304
13,700
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
54578729HHGMⅡ-K454454×454(内枠仕上材A、内枠仕上材B)432.2×432.2、415×415シルバー455×455
16,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
54578738HHGMⅡ‐K606606×606(内枠仕上材A、内枠仕上材B)584.2×584.2、567×567シルバー607×607
18,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする