老眼鏡ブルーライトカットリーディンググラスLT-P010

老眼鏡ブルーライトカットリーディンググラスLT-P010 - COSTADO(コスタード)

COSRADO(コスタード)は、スペイン語で"素敵な笑顔"。
軽量でおしゃれな目に優しいリーディンググラスです。
ブルーライトを約35%カットし、細かい文字やパソコン、スマホの操作にも最適。
携帯に便利なソフトケースも付属しています。
フロントとテンプルにクローバーを透かしてラインストーンを入れ、おしゃれに仕上がっています。

サイズ(mm)
【レンズ横】約:51
【ブリッジ】約:19
【テンプル】約:143
【天地】約:25
素材
【レンズ】アクリル
【フロント、テンプル】ポリカーボネイト
付属品ソフトケース質量(g)約18色(柄)ブラックブルーライトカット率0.35内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54577487073151度無し
2,800
取扱い終了
返品不可
545774960731521
2,800
取扱い終了
返品不可
545775050731531.5
2,800
取扱い終了
返品不可
545775140731542
2,800
取扱い終了
返品不可
545775230731552.5
2,800
取扱い終了
返品不可
545775390731563
2,800
取扱い終了
返品不可
545775480731573.5
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする