三京ダイヤモンド工業
DIA WORKER SE 10枚
ちょっとした切断にあると便利なエコノミータイプ・切れ味重視セグメントタイプ
用途
ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート用
適合材
ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ高さ(mm)
7
内容量
1セット(10枚)
注意
※10枚単位で販売
※曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54578318
DAW-4PS
20
105
1.8
¥
19,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
54578327
DAW-5PS
22
125
1.9
¥
23,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください