三京ダイヤモンド工業
DIA WORKER BLADE 5枚
エンジンカッター専用エコノミータイプ
各メーカーのエンジン機種に対応しています。
用途
コンクリート二次製品、ブロックの切断
エンジンカッター用
穴径(Φmm)
30.5
適合材
コンクリート・ブロック
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ高さ(mm)
8
内容量
1セット(5枚)
注意
※5枚単位で販売
※曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54578336
DAW-12BL
300
3
¥
71,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
54578345
DAW-14BL
350
3.2
¥
95,500
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください