曜日別特売

塩ビカッター 美楽

塩ビカッター 美楽 - 三京ダイヤモンド工業塩ビカッター 美楽 - 三京ダイヤモンド工業塩ビカッター 美楽 - 三京ダイヤモンド工業
(1件のレビュー)

塩ビパイプ切断用オフセット型カッター。
キワ切りに最適。
特に立ち上げ塩ビパイプは容易に切断可能。
切断部(切り口)が見やすい。
オフセット型だから見易く作業が容易。
側面電着で面取りも出来る。
オフセット型だから面取り・面直しも容易。
法面塩ビ管等も楽々切断。

用途塩ビ、キッチンパネル外径D(Φmm)105刃厚(mm)0.8内径寸法M10RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)3内容量1枚
注意
※曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。
※その他、安全に使用いただくため、同梱の取り扱い説明書、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54578449PED-4F
10,300
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54578449
2023-04-04
用途: 塩ビ配管
株式会社光森鉄工所

素晴らしい切れ味です。塩ビ管がサクサク切れます(粉も大量に出ます)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする