アイウッド
建工快速 木工用チップソー 4:1組刃
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計
充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!
制振・静音 レーザースリット入り
組刃で軽く、刃数でキレイに切る!
フッ素コーティング
表面処理
フッ素コーティング
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
内径(Φmm)
刃厚(mm)
適合切断材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54578467
004751
125
40
20
1.3
一般木材・集成材、化粧合板等
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
54578476
004752
125
50
20
1.3
一般木材・集成材、化粧合板等
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
54578485
004753
150
60
20
1.5
一般木材・集成材、化粧合板等
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
54578494
004754
165
65
20
1.5
一般木材・集成材、化粧合板等
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください