アイウッド
建工快速 多用途チップソー
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計
充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!
制振・静音 レーザースリット入り
この一枚でいろいろな建材が切れる!
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
適合切断材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54578598
004764
125
42
木質系、金属系、塩ビ、プラスチック系、ボード系
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
54578607
004765
135
44
木質系、金属系、塩ビ、プラスチック系、ボード系
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
54578616
004766
150
48
木質系、金属系、塩ビ、プラスチック系、ボード系
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
54578625
004767
165
52
スタッド、ランナー、補強材、全ネジボルト等
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください