曜日別特売

抗菌ハンドル単品 2本セット

抗菌ハンドル単品 2本セット - 花岡車輌抗菌ハンドル単品 2本セット - 花岡車輌抗菌ハンドル単品 2本セット - 花岡車輌抗菌ハンドル単品 2本セット - 花岡車輌抗菌ハンドル単品 2本セット - 花岡車輌抗菌ハンドル単品 2本セット - 花岡車輌抗菌ハンドル単品 2本セット - 花岡車輌抗菌ハンドル単品 2本セット - 花岡車輌

【コロナウィルス対策】抗ウイルスコーティングの「メディカルナノコート」加工をしたハンドル。
抗菌ハンドルで日本の物流を支える方々に安心を。
空港用カートの抗菌加工の実績もある信頼の商品です。
抗菌効果は約3年間持続します。
抗ウィルス以外に帯電防止効果もあります。

用途
ダンディ台車のハンドルを抗ウィルスハンドルに交換することができる「抗ウィルスコーティングハンドル」。
今お持ちのダンディ台車のハンドルを入れ替えるだけで抗ウィルス対策が可能です。
内容量1セット(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
適合機種
7種類すべて表示中
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54581145OP/AC-DAT2X2ダンディエース(DA-T2)8梱包:600×700×100
33,640
32,900
36,190(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54581154OP/AC-DABWX2ダンディエース(DA-BW)8梱包:600×700×100
29,120
28,900
31,790(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54581163OP/AC-DABWHX2ダンディエース(DA-BWH)10梱包:600×1200×100
32,920
32,900
36,190(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54581179OP/AC-DHT2X2ダンディホープ(DH-T2)8梱包:600×700×100
33,640
32,900
36,190(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54581188OP/AC-SAT2X2ダンディステンレスエース(SA-T2)8梱包:600×700×100
66,920
59,900
65,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54581197OP/AC-XABWX2ダンディXエース(XA-BW)8梱包:600×700×100
27,000
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54581206OP/AC-XABWHX2ダンディXエース(XA-BWH)10梱包:600×1200×100
29,440
28,900
31,790(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする