曜日別特売

OnSUPPLY(オンサプライ) 宅配ボックスステッカー ベージュ

OnSUPPLY(オンサプライ) 宅配ボックスステッカー ベージュ - オンスクエアOnSUPPLY(オンサプライ) 宅配ボックスステッカー ベージュ - オンスクエアOnSUPPLY(オンサプライ) 宅配ボックスステッカー ベージュ - オンスクエアOnSUPPLY(オンサプライ) 宅配ボックスステッカー ベージュ - オンスクエアOnSUPPLY(オンサプライ) 宅配ボックスステッカー ベージュ - オンスクエアOnSUPPLY(オンサプライ) 宅配ボックスステッカー ベージュ - オンスクエア
(3件のレビュー)

貼るだけで市販のコンテナボックスが宅配ボックスに変身!
宅配ボックスやその周辺に貼るだけで配達員を上手に誘導!
★屋外専用素材使用で耐候性に優れた高品質ステッカー!
★デザイン性の高いハイクオリティなオリジナルステッカーが続々登場!
今急速に普及している置き配に使用する宅配ボックス用に特化したオリジナルデザイン!
市販のコンテナボックスも、このステッカーを貼るだけで宅配ボックスに変身!
ボックス本体や宅配ポスト・ドア・壁などに貼ることで配達員に認識しやすくなります。
貼り方を自宅のスペースに合わせて自由に組み合わせられる誘導用矢印付の4種1セット!
◎使いやすいサイズのステッカーが数種類入ってとっても便利!
◎フルカラーUVカット塗料印刷だから屋外での設置もOK!
●紫外線による劣化に強い屋外耐候性塗料を使用!
●耐水性の塩ビシート製で水にも強い!
●柔軟な素材で曲面にも貼りやすい!
■ステッカーの利点・効果
1)低コストでだれでも貼れる簡単シール
2)手軽に市販のコンテナでも宅配ボックスになります。
3)配達員への視認性が高く、誘導に効果があります。

用途屋外/屋内材質塩ビシート加工UVカット加工(UVカット塗料印刷)サイズ(mm)1)W130mm×H130mm(1枚)、2)W60mm×H194mm(1枚)、3)W66mm×H60mm(1枚)、4)直径60mm(1枚) 計4枚内容量1セット
注意
※本製品は、盗難防止用品ではありません。万一、犯罪※事故が発生した場合の損害について、一切責任を負いません。
※ステッカーを貼り付ける表面にザラつきがある場所やコンクリート等のステッカーのはがれやすい場所には使用できません。
※日光や雨が直接当たる場所などでは、色あせやはがれたりする場合がありますので、そのような場所はお避けください。
※製品機能やデザインは、改良のため予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54582344OS-444
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 運送業者の宅配BOXへの誘導時
中村精工有限会社

運送業者の宅配BOXへの誘導時に使用。自分で書いて貼ろうと思いましたが、探したらあったので助かりました。

対象商品 : 54582344
2024-06-12
用途: 木製小物作成の際、仕上げに使用した
有限会社倉持総合建設建設業・工事業

思ったよりベタつきが少なく、木材の良い風合いが出て凄く満足しています。

対象商品 : 54582344
2020-10-02
用途: 宅配ボックス
K.K便運輸・通信業

大きさもちょうど良くて見やすいです。
3点 それぞれしっかり貼らせていただきました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする