タッチパネル対応耐切創手袋

タッチパネル対応耐切創手袋 - TRUSCOタッチパネル対応耐切創手袋 - TRUSCOタッチパネル対応耐切創手袋 - TRUSCO

耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。
通気性もあるためムレ防止にもなります。
バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました。
手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です。

用途
自動車関連
ガラス関連
厚さ(mm)1規格EN388 2003、EN388 2016材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム滑り止め効果ありEN388規格EN388(2003)内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54832147TGL13A-MM247.518.5高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴムブラック/グレー135、X/B静電気対策、タッチパネル対応、耐切創、低発塵性、通気性1
2,170
1,698
1,868(税込)
当日出荷
54832156TGL13A-LL25820高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴムブラック/グレー135、X/B静電気対策、タッチパネル対応、耐切創、低発塵性、通気性1
2,170
1,698
1,868(税込)
当日出荷
54832165TGL13A-LLLL25.5820.5高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴムブラック/グレー135、X/B静電気対策、タッチパネル対応、耐切創、低発塵性、通気性1
2,170
1,698
1,868(税込)
当日出荷
54832138TGL13A-SS22.5718高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴムブラック/グレー135、X/B静電気対策、タッチパネル対応、耐切創、低発塵性、通気性1
1,910
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする