曜日別特売

鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 黒色

鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 黒色 - 岩崎製作所
(4件のレビュー)

散水栓/バルブ用の鉄製プレス型ハンドルです。

材質鉄製内容量1個
注意
※ハンドルの外径・各穴のサイズをご確認の上、ご注文をお願いします。
※サイズによってハンドルの形状が異なります。
全11種類を絞り込む
外径(mm)
角穴(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
口径(A)
外径(mm)
角穴(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5458871453VHIB5561SS(呼び径)55556.1
オープン
179
197(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
5458872353VHIB6568SS(呼び径)65656.8
オープン
209
230(税込)
当日出荷
5458873953VHIB7375SS(呼び径)73737.5
オープン
249
274(税込)
当日出荷
5458875753VHIB8080SS(呼び径)80808
オープン
329
362(税込)
当日出荷
5458876653VHMB8090SS(呼び径)80809
オープン
329
362(税込)
当日出荷
5458878453VHIB10090SS(呼び径)1001009
オープン
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
5458880953VHIB12510SS(呼び径)12512510
オープン
669
736(税込)
当日出荷
5458874853VHMB7380SS(呼び径)73738
オープン
取扱い終了
返品不可
5458877553VHIB9085SS(呼び径)90908.5
オープン
取扱い終了
返品不可
5458879353VHMB10011SS(呼び径)10010011
オープン
取扱い終了
5458881853VHMB12512SS(呼び径)12512512.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54588766
2025-03-23
用途: 劣化したバルブの交換
教育・研究機関

中央四角穴の精度がイマイチでした。それから、中央の穴の形状が分かるような商品の写真をHPに掲載してください。

対象商品 : 24847246
2024-08-29
用途: 予備
TOGA販売課その他業種

まだ、使っていませんが安くて求めやすいです。
また必要になったら購入します

対象商品 : 54588714
2024-07-16
用途: キャンプ用コンロのハンドルに
その他業種

到着してすぐ気が付くぐらい塗装があちこちハゲている
2個注文して1個は正常 1個はハゲハゲ

対象商品 : 54588739
2021-12-09
用途: 水道元栓ハンドルの交換
サービス業

古い住宅の水道元栓のハンドルが樹脂製で、経年劣化もあり、壊れてしまった。バルブそのものを交換するまでもなく、ハンドルだけ交換できて幸いだった。サイズはぴったりで、多少固くなっていたバルブの開閉もスムーズにできるようになり、満足できた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする