岩崎製作所
安全中継媒介もれないよ(内部循環タイプ)
ポンプ車からポンプ車への送水やタンクへの送水時に生じる過大圧力をコントロールしてホースやポンプを守ります。
中継送水圧力が変化しても自動的に内部の弁が開閉し、安定した放水圧力を保つことができます。
材質
アルミ製
吐出口径
(呼び径)65A
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
締付方式
吸込口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54589064
22MN7565A-N
消防女/町野女
長角
(呼び径)75A
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54589073
22MN6565A-N
消防女/町野女
長角
(呼び径)65A
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54589089
22MN7565A-S
消防女/町野女
スロッター
(呼び径)75A
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54589098
22MN6565A-S
消防女/町野女
スロッター
(呼び径)65A
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54589107
22MNFM6565A
町野女/町野男
-
(呼び径)65A
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください