青木産業
高所作業用安全靴 技 零式Ⅲ型
形状
ハイカット
機能
耐滑性
色
オリーブグリーン
甲被タイプ
紐タイプ/ファスナータイプ
材質(先芯)
鋼
JIS規格
JIS T 8101 安全靴 革製LF(L:軽作業用 F:耐滑性)
材質(甲被)
牛 ベロア革
靴タイプ
長靴
標準質量(g/片足)
470(26cm)
材質(ソール)
NBR合成ゴム単層底(RBセラミックス配合)、耐滑ソール、セメント式製法
足幅
EEE
内容量
1足
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54589676
-
23.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
54589685
-
24
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
54589694
-
24.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
54589703
-
25
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
54589719
-
25.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
54589728
-
26
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
54589737
-
26.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
54589746
-
27
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
54589755
-
27.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
54589764
-
28
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください