青木産業
高所作業用安全靴 技 零式Ⅴ型
形状
ハイカット
材質(ソール)
NBR合成ゴム単層底(RBセラミックス配合)、耐滑ソール、セメント式製法
材質(甲被)
牛 ベロア革
標準質量(g/片足)
470(26cm)
JIS規格
JIS T 8101 安全靴 革製LF(L:軽作業用 F:耐滑性)
足幅
EEE
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
紐タイプ/ファスナータイプ
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54589773
-
23.5
ダルブルー
耐滑性
オープン
取扱い終了
54589789
-
24
ダルブルー
耐滑性
オープン
取扱い終了
54589798
-
24.5
ダルブルー
耐滑性
オープン
取扱い終了
54589807
-
25
ダルブルー
耐滑性
オープン
取扱い終了
54589816
-
25.5
ダルブルー
耐滑性
オープン
取扱い終了
54589825
-
26
ダルブルー
耐滑性
オープン
取扱い終了
54589834
-
26.5
ダルブルー
耐滑性
オープン
取扱い終了
54589843
-
27
ダルブルー
耐滑性
オープン
取扱い終了
54589859
-
27.5
ダルブルー
耐滑性
オープン
取扱い終了
54589868
-
28
ダルブルー
耐滑性
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください