曜日別特売

高視認性安全空調ベスト フルセット BR-016

高視認性安全空調ベスト フルセット BR-016 - ブレイン
(1件のレビュー)

空調エアコン服シリーズ。高視認性タイプです。動きやすいベスト。
ベストタイプだから色んな場面で使いやすい!ファンユニットもセットになって大変便利!!
夜間の作業はもちろん明るい場所(昼間の屋外作業)においても、その高い視認性を発揮。高輝度の蛍光生地、反射板、デザインとなっています。
フルハーネス着用に対応。フルハーネスの上から着用でき、背中はランヤードを通すことができるようにファスナー式で開くことができるようになっています。
胸部にはフック掛けができるようにカラビナを取り付けました。左右にあるので、2丁掛けも可能です。
生地は撥水性もあるので、多少の水滴なら大丈夫です。

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策にセット内容ウェア、ファン×2、リチウムイオンバッテリー、ケーブル、充電器タイプベスト(高視認性)/フルハーネス対応各種認証JIST8127クラス1適合・ISO20471クラス1適合風量調整強/中強/中/弱内容量1セット
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※胸スイッチ付きウェアと胸スイッチ無しウェアではバッテリーが異なるため、ご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
生地
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
混率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54590604BR-016-オレンジオレンジポリエステルM/L6644118-
16,500
取扱い終了
代替品有
54590613BR-016-オレンジオレンジポリエステルLL/XL6846122-
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
84091167BR-016-イエローイエロー-4L7048126ポリエステル100
16,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
84091176BR-016-イエローイエロー-5L7250130ポリエステル100
16,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
84091185BR-016-オレンジオレンジ-4L7048126ポリエステル100
16,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
84091194BR-016-オレンジオレンジ-5L7250130ポリエステル100
16,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
54590586BR-016-イエローイエローポリエステルM/L6644118-
16,500
取扱い終了
返品不可
54590595BR-016-イエローイエローポリエステルLL/XL6846122-
16,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54590604BR-016-オレンジ25437468MESH-BR-016BR-016-オレンジ 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437468高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応)ブレイン1セット
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54590613BR-016-オレンジ25437477MESH-BR-016BR-016-オレンジ 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437477高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応)ブレイン1セット
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
84091167BR-016-イエロー25437529MESH-BR-016BR-016-イエロー 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437529高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応)ブレイン1セット
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84091176BR-016-イエロー25437538MESH-BR-016BR-016-イエロー 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437538高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応)ブレイン1セット
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84091185BR-016-オレンジ25437486MESH-BR-016BR-016-オレンジ 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437486高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応)ブレイン1セット
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84091194BR-016-オレンジ25437495MESH-BR-016BR-016-オレンジ 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437495高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応)ブレイン1セット
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54590595
2020-08-01
用途: 建設現場のパトロールにて着用
建設業・工事業

二日目にフックを掛けるベルトがほつれて、
フック掛けが外れて、フックが落下した。
返品不可とのことで、ミシンで補修し使用中。
一番大事なところが破損するとは・・・
出荷前検査をしっかりしてほしい!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする