曜日別特売

裏起毛あったか深ばきスパッツ

裏起毛あったか深ばきスパッツ - セルヴァン裏起毛あったか深ばきスパッツ - セルヴァン裏起毛あったか深ばきスパッツ - セルヴァン裏起毛あったか深ばきスパッツ - セルヴァン裏起毛あったか深ばきスパッツ - セルヴァン裏起毛あったか深ばきスパッツ - セルヴァン裏起毛あったか深ばきスパッツ - セルヴァン

裏起毛素材を使用することによって今までにないあたたかさ!!
深ばきタイプでお尻はもちろん腰まですっぽりあたたかい。
伸縮性にすぐれやさしい履き心地!
色はベーシックなブラックとブラウン、グレーをご用意いたしました。
マチは丈夫な両マチ仕様。
ウエストゴム部分は取替え口がついてゴム取替えにとっても便利。

用途裏起毛&深ばきタイプで腰まですっぽりぽかぽか!サイズM~LLヒップ(cm)87~105内容量1枚
注意
※洗濯ネットを使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※着用例54648546000922200ブラウン
2,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
※着用例54648555000922500グレー
2,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
※着用例54648564000922700ブラック
2,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする