ニチバン
フードパックテープ
テープは天然素材で、しっかり貼れます。
セロハン基材、ゴム系粘着剤を使用していますので、手で切ることが出来ます。
食品衛生法370号試験済み
用途
お弁当、お惣菜などの食品容器の蓋固定用。調味料などの食品容器への添付固定、再貼り付け用。
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.051
材質/仕上
基材:セロハン、粘着剤:ゴム系
質量(g)
45g
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
3.99
引張強度(N/10mm)
43.1
内容量
1箱(10巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54591137
FPG-15
205-1328
緑
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
54591146
FPW-15
204-9814
白
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください