ニチバン
フードパック固定用易開封テープ
手切れ加工を施し、開封を容易にしたフードパック固定用テープです。
用途
お弁当、お惣菜などの食品容器の蓋固定用。
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.053
材質/仕上
基材:OPP、粘着剤:ゴム系
質量(g)
222g
長さ(m)
200
粘着力(N/10mm)
2.87
引張強度(N/10mm)
32.6
内容量
1箱(15巻)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54591155
FPCG-15X200
205-1301
緑
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54591164
FPCR-15X200
205-1318
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
54591173
FPCW-15X200
205-1290
白
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください