曜日別特売

ヒルシュマン フッククリップ ソケット 66mm, 黒

ヒルシュマン フッククリップ ソケット 66mm, 黒 - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 黒
許容電流値 = 6A
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
コンタクト材質 = ベリリウム銅, 青銅
チップサイズ = 2mm
長さ = 66mm
コネクタ タイプ = ソケット
KLEPS 2 Miniature Clamp-Type Test Probe, 2 mm. KLEPS 2 BU. Miniature clamp-type test probe with Φ 2 mm socket connector Gold-plated contact spring made from copper beryllium Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Suitable for attaching to wire wrap rods to a maximum 1 x 1 mm. KLEPS 2. Miniature clamp-type test probe with soldered connection. Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Remove actuation head when soldering; after connecting the cable, press as far as possible until it clicks into place
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54591523973501100
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする