曜日別特売

Pico Technology ミックスドシグナルオシロスコープ, 2000シリーズ, 100MHz, アナログ:2チャンネル, デジタル:16チャンネル

Pico Technology ミックスドシグナルオシロスコープ, 2000シリーズ, 100MHz, アナログ:2チャンネル, デジタル:16チャンネル - PICO TECHNOLOGY
仕様
シリーズ = 2000
帯域幅 = 100MHz
アナログチャンネル数 = 2
デジタルチャネル数 = 16
サンプルレートランダム = 1 Gサンプル/秒
UARTインタフェース = あり
USBインタフェース = あり
垂直分解能 = 8ビット
最小タイムベース = 1ns/div
最大タイムベース = 5000s/div
最小垂直軸感度 = 4mV/div
最大垂直軸感度 = 4V/div
幅 = 104mm
EN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x2)、デジタル入力ケーブル、ロジックテストクリップ(x20)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2208B MSO 2チャンネル100 MHz PCオシロスコープ. パワフル、ポータブル、コンパクト 2アナログ / 16デジタルチャンネル 帯域幅: 100 MHz 内蔵任意波形発生器 1 GS/s、128 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54592047PicoScope 2208B MSO1002
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする