曜日別特売

Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 50MHz

Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 50MHz - PICO TECHNOLOGY
仕様
チャンネル数 = 2
帯域幅 = 50MHz
オシロスコープタイプ = PCベース
シリーズ = PicoScope 2000
電源 = USB
最小垂直軸感度 = 4mV/div
最大垂直軸感度 = 4V/div
最小タイムベース = 2ns/div
サンプルレートランダム = 1 Gsps
上昇時間 = 7ns
EN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、MI007パッシブプローブ(x 2)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2206B 2チャンネル50 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2206Bは、スペクラム分析、関数 / 任意波形発生、シリアルバス分析機能を備えた50 MHz 2チャンネルオシロスコープです。 2206Bのサンプリングレートは最大500 MS/sで、32 MSのバッファメモリと1 MHzのAWG信号発生器を備えています。 スコープモードでは15種、スペクトラムモードでは、別の11種の自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2206Bは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2206Bは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを活用し、ピンチ、ズーム、ドラッグ機能にも対応しています。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 2つのアナログチャンネル 帯域幅: 50 MHz 内蔵任意波形発生器 500 MS/s、32 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54592056PicoScope 2206B502
オープン
63,980
70,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする