Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 70MHz

Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 70MHz - PICO TECHNOLOGY
仕様
チャンネル数 = 4
帯域幅 = 70MHz
オシロスコープタイプ = PCベース
シリーズ = PicoScope 2000
電源 = USB
最小垂直軸感度 = 4mV/div
最大垂直軸感度 = 4V/div
最小タイムベース = 1ns/div
サンプルレートランダム = 1 Gsps
上昇時間 = 5ns
EN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x4)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2407B 4チャンネル70 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2407Bは、スペクラム分析、関数 / 任意波形発生、シリアルバス分析機能を備えた70 MHz 4チャンネルオシロスコープです。 2407Bのサンプリングレートは最大1 GS/sで、64 MSのバッファメモリと1 MHzのAWG信号発生器を備えています。 スコープモードでは15種、スペクトラムモードでは、別の11種の自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2407Bは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2407Bは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを活用し、ピンチ、ズーム、ドラッグ機能にも対応しています。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 4つのアナログチャンネル 帯域幅: 70 MHz 内蔵任意波形発生器 1 GS/s、64 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54592108PicoScope 2407B704
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする