マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 31.5mm 赤(23.0190-22)

マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 31.5mm 赤(23.0190-22) - MULTI-CONTACT
仕様
色 = 赤
オス/メス = メス
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
許容電流値 = 25A
コンタクトめっき = 金
長さ = 31.5mm
コンタクト材質 = 真鍮
Multi-Contactパネル取り付け4 mmソケット、タブ付き. このMulti-Contactの絶縁ソケットは、穴開け済みのパネルにねじ止めできます。 この4 mm硬質ソケットは、黄銅削り出しではんだタグ端子を備えています。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5459279923.0190-22全般
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする