仕様測定パラメータ = 通気、風量
最大風速 = 30m/s
最高空気速度精度 = ±3 %
気流速度分解能 = 0.1m/s
プローブタイプ = ホットワイヤ
電源 = 電池
バッテリタイプ = 単四電池
電池寿命 = 10時間
寸法 = 72 x 35 x 150mm
重量 = 235g
高さ = 150mm
幅 = 35mm
ユーザーマニュアル、1.5 V単四電池(x6)、キャリングケース. RS Pro 1340熱線式風速計. RS Pro ブランドからは、空気の流量と流速を測定するために設計されたホットワイヤ式風速計が採用されています。ハンドヘルドデジタルメータは、品質や性能を損なうことなく、高速で正確な読み取りを実現します。RS Pro 1340 風速計は耐衝撃性素材を使用した堅牢な筐体で、サービス技術者、 HVAC 設置担当者、建築コンサルタントに最適です。 人間工学に基づいて設計された RS Pro 1340 ハンドヘルド機器は、ホットワイヤ抵抗技術を利用して、低速でも正確な空気量と速度の測定を実現します。フレキシブル検出ヘッド付きの伸縮式プローブを採用しているため、測定スペースが限られている用途にも簡単にプローブを拡張できます。 RS Pro 1340 ハンドヘルド型風速計は、操作が簡単なキーパッドとソフトコントロールボタンを備えており、非常に使いやすくなっています。目的の機能のエアフローまたは速度、インスタント、平均、または VMAX フローの 2/3 を測定するモードを選択するだけです。結果は、 CFM または CMM に表示され、ボリュームまたは m/s 、 ft/min 、ノット、 km/h または mph の速度で表示できます。LCD トリプルディスプレイとバックライト機能により、暗い場所でも、すべての録画映像がフロントスクリーンにはっきりと表示されます。. 特長と利点. 正確で Rapid な結果 堅牢で完全に拡張可能なプローブ 高速応答センサーヘッド 通気量 瞬時 / 平均 /2/3 VMAX フロー測定 速度 m/s 、 ft/min 、ノット、 km/hr 、 mph 。 データホールドおよび最大 / 最小機能 手動データ記憶 / 読み取り機能 見やすいトリプル LCD ディスプレイ 自動電源オフ、オン / オフ時間設定 バックライトのオン / オフ時間の設定. 用途. 熱電計は、換気装置、空調装置のテストや調査を行うエンジニアや技術者に最適な装置です。これらは、エアーフローと速度を迅速かつ正確に測定するために使用されます。得られる情報とデータは、さまざまな用途や環境に欠かせないものです。レポート作成、予測、計画、そして最も重要なのは、健康と安全です。主な用途は、次のとおりです。. HVAC システムのパフォーマンス 清潔な部屋 OSHA 準拠 ダクトは横断します 設備のメンテナンス. よくある質問. Q - 推奨される交換用電池はありますか A - はい。 RS Pro 1340 ホットワイヤ風速計は、電源に 1.5 V AAA x 6 バッテリを使用します。RS品番 ; 744-2209 744-2209 を参照してください。