曜日別特売

RS PRO クランプメータ 83 x 48 x 200mm ICMA6

RS PRO クランプメータ 83 x 48 x 200mm ICMA6 - RS PRO
仕様
絶対最大交流電流測定 = 600A ac
絶対最大交流電圧測定 = 750V ac
絶対最大直流電圧測定 = 1000V dc
絶対最大抵抗測定 = 2kΩ
モデル番号 = ICMA6
AC電流測定分解能 = 100mA
クランプメータータイプ = 多機能クランプ
最高交流電流精度 = ± ( 1.9 % rdg + 5 dgt )
最高交流電圧精度 = ± ( 1.5 % rdg + 3 dgt )
最高直流電圧精度 = ± ( 1 % rdg + 2 dgt )
測定機能 = AC電流、AC電圧、導通チェック、DC電圧、ダイオードテスト、抵抗
テストリード、キャリングケース、アルカリ電池 x 2、取扱説明書. RS Pro ICMA6Nクランプメータ. RS Pro ICMA6Nは、入力端子と電流クランプ条件に応じて測定機能を選択する、完全自動型のインテリジェントテスターです。 機能レンジを選択する必要はありません。 このクランプメータは、AC電圧、DC電圧、抵抗、AC電流を測定します。. 特長と利点:. 10000カウントLCDディスプレイ、警報器付き 自動検出: ACV、DCV、Ω、ACA 600 A acの測定機能 750 V ac / 1000 V dcの測定範囲 2 kΩの抵抗範囲 導通及びダイオードテスト 32 mmの導体ジョー能力 表示保持機能 自動電源オフ EN61010-1 (安全基準) CAT III 600 V、CAT II 1000 Vに準拠
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545934471233234
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする