非接触電圧検出器 RS PRO(1233247)

非接触電圧検出器 RS PRO(1233247) - RS PRO
仕様
インジケータタイプ 非接触電圧
バッテリタイプ 単四電池
電源 電池
安全カテゴリ CAT III 1000 / CAT IV 600 V, CAT IV, CAT lll
寸法 152 22 18mm
重量 40 (with Battery)g
高さ 18mm
長さ 152mm
最大検出電圧 1000V ac
動作温度 Max -40℃
安全カテゴリ電圧 1000V
埋設プラスター、埋設トランキングなどの背後にあるケーブルは検出しません。また、アースされた補助センタータップを使用している場合は、安全絶縁トランスからの出力も検出しません。 この装置は、使用前に既知電圧を使用して正しく動作することを確認する必要があります。. 単四電池2本 取扱説明書. 乾いた布で定期的にVOLT PENを拭き取ってください。研磨剤や溶剤を使用してはいけません。. RS Pro IVP-1 非接触電圧インジケータ. IVP-1 ボルトスティックは、高品質の RS Pro ブランドのペン型非接触電圧検出器です。ケーブル、壁コンセント、ヒューズジャンクションボックス内に AC 電圧があるかどうかを安全にチェックできるため、動作に必要な電流はありません。 人間工学に基づいて設計されたテスターは便利なバッテリキャップ、ソフトカーブドグリップを備えており、ポケットや工具バッグの収納に便利です。その他の特長としては、可視 LED 、音響ブザー、オートパワーオフなどがあり、バッテリーの持続時間を大幅に短縮します。. 特長と利点:. チップが赤色に点灯し、電圧が検出されると音響器が作動する ケーブルの断線箇所を特定 プラグまたはヒューズホルダ内の溶断したヒューズを検出します 単相電源と 相電源の両方で、通電中のワイヤと中性線を区別する ジャンクションボックス内の電圧搬送ケーブルを識別します 故障のあるインラインスイッチを識別 直列接続で障害のあるランプを特定する IEC 61010-1 CAT IV 600V に準拠. よくある質問:. 非接触電圧テスターの用途は何ですか? 電圧テスターまたは検出器を使用して、回路内の電流の流れをチェックします。安全性の確認や、装置が正しく機能していることの確認に使用できます。また、回路が正しく接地されているか、電流が流れていないことを確認して回路の作業を開始できるように、電流の強度をテストすることもできます。. 非接触電圧テスターはどのように動作しますか? 電圧検出器、電圧テスターペン、センサー、テストペンとも呼ばれます。これらの端子に触れることなく、電気伝導体をテストできます。非接触テスターは電気分野か電圧を検出する最も安全で、最も容易な方法である。電圧テスターは容量性結合と呼ばれるものを利用し、装置を持っているユーザーはグランド基準を提供する。その後、テスターは AC 電流を供給する物体または物体の周囲の電場変化を検知します。( 交流 電気伝導体の近くにいるときに、ユーザーとテスターのペンを置くだけで、電流が小さな電流でテスターを流れるようになります。このようにして、 AC 電圧を検出します。
適合規格CAT III 1000/CAT IV 600 V、CAT IV、CAT lll安全規格CAT IV 600V導通チェックありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545934741233247-1000--40バッテリ18-152
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする