仕様アダプタタイプ = AC
最高精度 = ±1.9 % + 5桁
分解能 = 0.1 A
最大導体サイズ = 51 (Dia.)mm
安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
出力タイプ = 電圧 , 電流
動作温度 Max = +50℃
動作温度 Min = 0℃
安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 V
RS Pro ICA 15 AC電流アダプタ. RS Pro ICA 15 AC電流アダプタは、IDM 17プローブスタイルマルチメータに差し込めるように設計されています。. 特長と利点. 電流容量: 300 A ac 基本ACA精度: 1.9 % 非侵入型の変換 直径29 mmまでの導体に対応 人間工学に基づいて設計されたジョーとトリガー 手を保護するデザイン CAT.II 600 V安全規格. RS Pro IDM17 ; 1233246 1233246 とともに使用