Laserliner VideoScope XXL 検査用カメラ, 長さ:5m

Laserliner VideoScope XXL 検査用カメラ, 長さ:5m - Laserliner
仕様
プローブの長さ = 5m
プローブ径 = 9mm
分解能 = 320 x 240ピクセル(ディスプレイ), 640 x 480ピクセル(カメラ)
イルミネーションタイプ = LED灯
最短撮影距離 = 10mm
バッテリタイプ = 4 x AA
Laserliner VideoScope XXL検査カメラ. Laserliner VideoScope XXLは、5 mの防水カメラスネークと9 mmのヘッドを備えた録画可能なビデオ検査カメラです。この携帯型ユニットは、3インチLCDカラーディスプレイを備え、4倍デジタルズームと180 °画像回転の機能を搭載しています。カメラスネークは、完全にフレキシブルで、防水性(IP67)を備え、対象物を強力に照らす高性能LEDが4個付いています。撮影内容は、静止画像又はビデオとして最大8 GBのSDHCメモリに保存することができます。. 特長と利点. 録画機能 LCDモニタ SDHCメモリ対応 Webカメラ機能 高性能LED 4倍デジタルズーム 防水カメラヘッド及び5 mケーブル カメラヘッド径: 9 mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54593989VideoScope XXL
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする