Laserliner SnakeCamera G3 検査用カメラ, 長さ:10m

Laserliner SnakeCamera G3 検査用カメラ, 長さ:10m - Laserliner
仕様
プローブの長さ = 10m
プローブ径 = 9mm
分解能 = 640 x 480ピクセル(カメラ)
イルミネーションタイプ = LED灯
Laserliner SnakeCamera G3. Laserliner SnakeCamera G3は、物体や壁の裏側、あるいは手の届きにくい場所を非常に明るく照らして検査することができます。LED光を出力し、画像をLCDモニタに直接転送します。. 特長と利点. 防水カメラヘッド及びケーブル. VideoFlex G3に対応. 高性能LED x 4. カメラヘッド: 9 mm. ケーブル長: 10 m. IP68等級
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54594007SnakeCamera G3
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする