曜日別特売

RS PRO マルチメータ用 ヒューズ内蔵テストプローブ

RS PRO マルチメータ用 ヒューズ内蔵テストプローブ - RS PRO
仕様
リードタイプ = ヒューズ内蔵テストプローブ
コネクタ タイプ = バナナジャック
ヒューズ = あり
安全カテゴリ電圧 = 1000V
安全カテゴリ = CAT III 1000 V
安全カテゴリレベル = CAT III
高性能テストリードとの併用時には、テストメータ自体の保護機能及び安全基準を考慮する必要があります。RS Pro ヒューズ使用テストプローブ、 1000V 、 GS38. マルチメータテストリードセットを取り付けるには、これらの RS Pro ヒューズプローブが高エネルギ回路で安全に電圧測定を行うために必要です。GS38安全規格及びIEC1010 Cat III 1000 V安全基準を満たしています。各プローブには、 500mA 1000V HRC ヒューズが装着されています。別売り交換用ヒューズについてはRS品番 ; 161-1530 161-1530 を参照 アドオンワニ口クリップは、ヒューズ付きテストプローブおよびマルチメータテストリードセットと組み合わせることができます。GS38及びIEC1010 Cat III 1000 Vの要件を満たすヒューズ付きわに口クリップ構成にすることができます。 ワニ口クリップ ( 別名ワニ口クリップ ) は鋭い歯およびばねの設計が速く、容易なテスト関係を作るために何でもに付けることができることを意味するので非常に有用である。配線を交差させたりショートさせたりすることなく、回路をテストできます RS Pro には RS によって承認されたマルチメータテストリード、マルチメータ、アクセサリが幅広く用意されています。つまり、製品はお金に価値があり、信頼できる高品質であるということです。特長と利点. IEC1010定格: 1000 V Cat III / IV二重 / 強化 GS38準拠 1.2 m二重被覆シリコンケーブル 2色層 1.0 mm2 c.s.a.公称外径Φ3.6 mmの多重より線フレキシブル銅コア 定格温度: -10 ℃ → +150 ℃ ヒューズ定格: 500 mA / 1000 V / 50 kA. 次のものも利用できます ヒューズ ; 付きテストプロおよびマルチメータテストリードセットで使用するための薄い細絶縁プロセット 262-7770 。 ; ヒューズ付きテストプロ及びマルチメータテストリードセットとともに使用するためのシャッター付きランタンプローブセット 262-7786 テストリードセット ; 125-3735 用 125-3735 用 安全上の注意 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545941041253734全般
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする