曜日別特売

ザウター TE 1250-0.1FN. シックネスゲージ

ザウター TE 1250-0.1FN. シックネスゲージ - Sauter
仕様
分解能 = 0.1 → 1 μm
確度 = 3 %
周波数 = 50Hz
ディスプレイのタイプ = LCD
寸法 = 131 x 65 x 28mm
バッテリタイプ = 1.5 V単四電池
高さ = 28mm
長さ = 131mm
最大測定 = 100 μm, 1250 μm
動作温度 Max = +50℃
幅 = 65mm
Kern TEシリーズデジタルコーティング厚さゲージ. Kern TEシリーズデジタルコーティング厚さゲージは、届きにくい場所での測定用に外部センサを備えています。硬質のキャリングケースに収納されているので、安全かつセキュアな保管が可能です。. 特長と利点. デジタルコーティング厚さゲージTE. エルゴノミックデザイン. 非常に使いやすい外部センサ. ご要望に応じて、他の測定範囲を備えた外部センサを提供. データインターフェイスRS-232が付属. ベースプレートと較正ホイルが付属. 選択可能な測定単位: μm、インチ(mil). 自動電源オフ
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54594908TE 1250-0.1FN.
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする