仕様モデル番号 = PQ073
併用可能製品 = PicoScope 4444差動オシロスコープ
キットタイプ = 差動オシロスコープキット
寸法 = 190 x 170 x 40mm
高さ = 40mm
長さ = 190mm
幅 = 170mm
Picoscope 4444標準高分解能差動オシロスコープキット. Pico Technology社のPICOSCOPE 4444標準キットは、3つのPicoConnect 441 1:1パッシブ差動電圧プローブ、及び1つのTA271シングルエンドD9-BNCアダプタを備えている高分解能差動USBオシロスコープです。PicoScope 4444では、小型で軽量のインターフェイスボックスを備える(又はインターフェイスボックスのない)特別に設計されたパッシブ電圧プローブを使用し、複数の電源ソケットを占有することなく複数の差動測定を同時に行います。インテリジェントプローブインターフェイスは、プローブに合わせてPicoScopeディスプレイを自動的に構成します。4つのD9入力により、正確な差動測定を行うことができます。PicoScope 4444の12ビット分解能により、垂直方向に16倍のディテールが得られ、また256MSのよりディープなキャプチャメモリにより、優れた水平分解能を実現します。接地基準を持たない測定、単相及び3相電圧及び電流の安全なプローブ、モバイル / IoTデバイスの電力測定、ハイブリッド及び電気自動車の設計、モータドライブ及びインバータで使用されます。. 特長と利点. FFTスペクトラムアナライザ、64倍のディテール. ハードウェア高速化エンジン(HAL3)、毎秒100000個の波形. フルスケールの最大入力範囲は±50 V (PicoConnect 442 1000 V CAT III プローブを使用した場合は±1000 V). また、最大コモンモード範囲も±50 V (PicoConnect 442プローブを使用した場合は同じく±1000 V). インテリジェントプローブ及びクランプ対応のインターフェイス、完全差動高インピーダンス入力 x 4. ミリV → 50 V及び20 MHzの帯域幅に対応する低電圧プローブ. 高電圧用途向けの1000 V CAT IIIプローブ. 波形バッファ及びナビゲータ