仕様モデル番号(P) = ADALM2000
Analog Devices ADALM2000 PCベースUSBオシロスコープモジュール. Analog Devices ADALM2000アクティブラーニングモジュールはUSB給電のソフトウェア定義済み装置で、PCで実行されているAnalog Devicesの「Scopy」グラフィックアプリケーションソフトウェアとともに機能することが想定されています。このモジュールは、2チャンネルオシロスコープ機能、2チャンネル任意関数発生器、ロジックアナライザ、スペクトラムアナライザなど、高いパフォーマンスの装置オプションをユーザーに提供します。ADALM2000は、デフォルトのファームウェアによって完全に自給自足型となっており、全体がUSB給電されます。. 2チャンネルUSBデジタルオシロスコープ 2チャンネル任意関数発生器 16チャンネルデジタルロジックアナライザ 16チャンネルパターン発生器 16チャンネル仮想デジタルI/O 電力スペクトラム及びスペクトラム測定を備えたスペクトラムアナライザ ボード、ナイキスト、ニコルズ線図を提供するネットワークアナライザ デジタルバスアナライザ(SPI、I?C、UART、パラレル) 複数の装置をリンクするための入出力デジタルトリガ信号 x 2 (3.3 V CMOS) シングルチャンネル電圧計(AC、DC、±20 V) プログラマブル電源 x 2 (0 → +5 V、0 → -5 V)