仕様色 = グレー
オス/メス = メス
端子方法 = ボルト
定格電圧 = 600V
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = 金
ばね接点 = あり
長さ = 45mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = ポリアミド
Staubli SAB4-Gシリーズ4 mmパネルソケット. SAB4-Gシリーズ4 mmパネルソケットは、穴開け加工済みパネルに直付けするための硬質絶縁スリーブを備えています。600 V、CAT II / 32 Aの安全等級で、機械加工の黄銅製です。また、M4ねじボルトで終端処理されており、硬質絶縁スリーブ付きのスプリング式4 mm径プラグとかん合するようになっています。このSAB4-Gシリーズ4 mmソケットの絶縁スリーブは、色分けされているため識別が簡単です。. 特長と利点. 600 V、CAT II / 32 A等級 色分けされた硬質絶縁体 M4連結ボルト