曜日別特売

Hirschmann Test & Measurement チェック端子 オス 赤 真鍮

Hirschmann Test & Measurement チェック端子 オス 赤 真鍮 - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 赤
オス/メス = オス
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
許容電流値 = 30A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 58.5mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = PVC-P
Y型端子(30A). 本体側面にジャック穴装備 ケーブル接続はネジ止め式(2.5mm 2 ケーブル対応)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54596527930584101
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする