曜日別特売

マルチコンタクト テストプローブ, 黒(66.9390-21)

マルチコンタクト テストプローブ, 黒(66.9390-21) - MULTI-CONTACT
仕様
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 1A
色 = 黒
プローブチップタイプ = スプリングロード
チップサイズ = 4mm
チップ材料 = ステンレス鋼
プローブソケット直径 = 4mm
CE、UL. CAT IVプローブBT-400. このプローブはCAT IV定格なので、中電圧スイッチギアの二次側や電力メータの測定、配電会社の従業員による架空送電線の測定など、設備の供給源での測定に使用できます。. 定格電圧: 1000 V CAT IV (IEC/EN61010-031:2002準拠) 定格電流: 1 A プローブチップ: 2 mmステンレススチール
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5459690466.9390-21全般
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする