曜日別特売

非接触電圧検出器 RS PRO(166838)

非接触電圧検出器 RS PRO(166838) - RS PRO
仕様
インジケータタイプ 電圧
バッテリタイプ 単四
電源 電池
安全カテゴリ CAT III 1000 V
寸法 18 (Dia.) 146mm
重量 40g
直径 18mm
長さ 146mm
最大検出電圧 1000V ac
動作温度 Max +50℃
安全カテゴリレベル CAT III
単四乾電池2個、取扱説明書。. 埋設プラスター、埋設トランキングなどの背後にあるケーブルは検出しません。また、アースされた補助センタータップを使用した場合、安全隔離トランスからの出力も検出しません。 この装置は、使用前に既知電圧を使用して正しく動作することを確認する必要があります。. RS Pro Volt Stick Pro 非接触電圧インジケータ. Volt Stick Pro は、高品質の RS Pro ブランドのペンスタイルの非接触電圧検出器です。ケーブル、壁コンセント、ヒューズジャンクションボックス内に AC 電圧があるかどうかを安全にチェックできるため、動作に必要な電流はありません。これは、電気技術者、技術者、または専門家にとって不可欠なツールです。 特許取得済みのフォークチップを使用して設計されており、優れた選択性を実現します。これは、最大感度がフォークの つの突起の間にあるためです。Volt Stick Pro には、従来の低選択性インジケータとして使用するクリップインシャントとともに、より大きなケーブルやヒューズ用のチップアダプタも付属しています。. 特長と利点:. 電圧が検出されると点灯する強力な赤いライトチップ 完全絶縁 高度2000 AC 電圧 230 AC 1000 AC の非接触検出 バッテリ: 1.5 バッテリ 個( AAA )(付属) 動作温度 -10℃ 50℃ 頑丈なダブルモールドケース 安全規格 CAT III 1000V. よくある質問:. 非接触電圧テスターの用途は何ですか? 電圧テスターまたは検出器を使用して、回路内の電流の流れをチェックします。安全性の確認や、装置が正しく機能していることの確認に使用できます。また、回路が正しく接地されているか、電流が流れていないことを確認して回路の作業を開始できるように、電流の強度をテストすることもできます。 非接触電圧テスターはどのように動作しますか? 電圧検出器、電圧テスターペン、センサー、テストペンとも呼ばれます。これらの端子に触れることなく、電気伝導体をテストできます。非接触テスターは電気分野か電圧を検出する最も安全で、最も容易な方法である。電圧テスターは容量性結合と呼ばれるものを利用し、装置を持っているユーザーはグランド基準を提供する。その後、テスターは AC 電流を供給する物体または物体の周囲の電場変化を検知します。( 交流 電気伝導体の近くにいるときに、ユーザーとテスターのペンを置くだけで、電流が小さな電流でテスターを流れるようになります。このようにして、 AC 電圧を検出します。
適合規格CAT III 1000 V安全規格CAT III 1000V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54597053166838-1k--40バッテリ18-148
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする