Schutzinger バナナプラグ ベリリウム銅 35mm

Schutzinger バナナプラグ ベリリウム銅 35mm - Schutzinger
仕様
オス/メス = オス
端子方法 = M4ねじ
定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 35mm
コンタクト材質 = ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54598794FK 1211 Ni全般
オープン
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする