Schutzinger SAK 6675 Ni / BL わに口クリップ 36A 4mm, 青
- 仕様
- 許容電流値 = 36A
ジョー開口 = 4mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁 = あり
色 = 青
絶縁体 = ナイロン
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
電気測定 の新着商品
赤外線サーモグラフィカメラ TI200シリーズ(分解能:0.1℃、フレームレート:25 Hz、確度:-10℃~400℃、確度 ±2℃ または ±2% のいずれか大きい方(常温 25℃)、温度範囲:-20℃ ~400℃)OWON(オウオン)税込¥46,178¥41,980
高電圧デジタルマルチメータ OW9800シリーズ(入力インピーダンス:約10MΩ、周波数:10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz、抵抗(Ω):600.0Ω、確度:±(0.8%+5))OWON(オウオン)税込¥7,698¥6,998
高精度デジタルマルチメータ XDM6000シリーズ(分解能:51/2桁~61/2桁、最大電圧:1,000V~3,000V、最大電流:10A~200A、サンプルレート:1,000~10,000サンプル/秒)OWON(オウオン)税込¥103,378~¥93,980~
ベンチ・デジタルマルチメータ XDM1000シリーズ(分解能:41/2桁~51/2桁、最大カウント:55,000~120,000、サンプルレート:65~85サンプル/秒、通信インターフェース:USBデバイス)OWON(オウオン)税込¥25,278~¥22,980~
AC/DC低周波交流・直流電流プローブ CPLシリーズ|レンジ 200A、2000A/400A、4000A、最大測定電流 200Arms、2000Arms/400Arms、4000Armsヤマト科学税込¥131,780~¥119,800~
AC/DC低周波電流プローブ CPLシリーズ|レンジ 200A、2000A/400A、4000A、最大測定電流 200Arms、2000Arms/400Arms、4000Armsヤマト科学税込¥131,780~¥119,800~
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)ヤマト科学税込¥68,178~¥61,980~
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)ヤマト科学税込¥80,278~¥72,980~カテゴリ

















