AC/DC低周波電流プローブ CPLシリーズ|レンジ 200A、2000A/400A、4000A、最大測定電流 200Arms、2000Arms/400Arms、4000Arms
バッテリーまたは外部ACアダプタによる電源供給に対応
デュアルレンジ設計により、微小電流の測定にも対応
オートゼロ機能搭載
セパレート構造により、狭い場所でも容易に電流測定が可能
- 用途
- 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
- 内容量
- 1台
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます※保証:国内正規品として、アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
オシロスコープその他関連用品 の新着商品
USBデジタルオシロスコープ VDS2000シリーズ(チャンネル数:最小2~最大4、周波数帯域:25MHz、レコード長:1M、垂直軸分解能:8ビット)OWON(オウオン)税込¥43,978¥39,980
ハンドヘルド・デジタルオシロスコープ HDS2000Aシリーズ(チャンネル数:2-CH、周波数帯域:100MHz、サンプルレート:500MSa/s、波形更新レート:10,000wfms/s)OWON(オウオン)税込¥72,578¥65,980
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥76,978~¥69,980~カテゴリ












