非接触電圧 / 磁力計 Martindale

非接触電圧 / 磁力計 Martindale - Martindale
仕様
インジケータタイプ = 非接触電圧
磁気感度 = >10mT
バッテリタイプ = 1.5 V 単四アルカリ電池
可聴音 = あり
電源 = 電池
安全カテゴリ = CAT IV 1000V
寸法 = 158 x 20 x 27mm
重量 = 55g
高さ = 27mm
長さ = 158mm
最大検出電圧 = 1000V ac
動作温度 Max = +40℃
安全カテゴリ電圧 = 1000V
適合規格CAT IV 1000V導通チェックあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54604315NC4-1k--55バッテリ27-158
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする