仕様定格電圧 = 300V ac
コネクタ A ジェンダー = オス
リード長 = 140mm
セカンダリコネクタタイプ = ミニチュアテストクリップ
色 = 黒 , 赤
素材 = 金めっき真鍮, ニッケルめっき真鍮
絶縁体 = PP
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = ライトアングル
動作温度 Max = +55℃
Minigrabber BNCワイヤグリップリード. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端に赤と黒の Micrograbber ワイヤ グリップ 1 つずつを装着